GRAINGER B31702.021.0200 Itseporautuva kuusioruuvi #12-14 2 tuumaa, 1000PK | AG2GPM 31JK41

GRAINGER B31702.021.0200 Itseporautuva kuusioruuvi #12-14 2 tuumaa, 1000PK

Varastossa
Tuote: AG2GPM Malli: B31702.021.0200Ristiviite: 31JK41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.139 - 0.155 "
Head TypeKuusikulmainen neopreeni
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.551 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3809
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31702.021.0200 Itseporautuva kuusioruuvi #12-14 2 tuumaa, 1000PK
€198.07 /pakkaus