GRAINGER B31702.021.0075 Porausruuvi #12-14 3/4 pituus, 2500PK | AH3EEH 31JK13

GRAINGER B31702.021.0075 Porausruuvi #12-14 3/4 pituus, 2500PK

Varastossa
Tuote: AH3EEH Malli: B31702.021.0075Ristiviite: 31JK13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.139 - 0.155 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
TyyppiItseporautuva neopreenialuslevyllä
Aluslevy OD0.551 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5815
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31702.021.0075 Porausruuvi #12-14 3/4 pituus, 2500PK
€453.42 /pakkaus