GRAINGER B29580.016.0125 Itseporautuva ruuvi 8-18 X 1-1/4 pituus, 2500PK | AG2GNF 31JK10

GRAINGER B29580.016.0125 Itseporautuva ruuvi 8-18 X 1-1/4 pituus, 2500PK

Varastossa
Tuote: AG2GNF Malli: B29580.016.0125Ristiviite: 31JK10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.364 - 0.384 "
Pään korkeus0.088 - 0.102 "
Head TypeK-Lath
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8377
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B29580.016.0125 Itseporautuva ruuvi 8-18 X 1-1/4 pituus, 2500PK
€198.07 /pakkaus