GRAINGER B28100.016.0050 Lävistysruuvi #8 X 1/2 tuumaa, 4000PK | AG2HFP 31JP05

GRAINGER B28100.016.0050 Lävistysruuvi #8 X 1/2 tuumaa, 4000PK

Varastossa
Tuote: AG2HFP Malli: B28100.016.0050Ristiviite: 31JP05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.1 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 8-18
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B28100.016.0050 Lävistysruuvi #8 X 1/2 tuumaa, 4000PK
€124.07 /pakkaus