GRAINGER B26661.013.0050 Terälevyruuvi #6-20 1/2 tuumaa, 8000PK | AG2HDZ 31JN67

GRAINGER B26661.013.0050 Kierrelevyruuvi #6-20 1/2 tuumaa, 8000PK

Varastossa
Tuote: AG2HDZ Malli: B26661.013.0050Ristiviite: 31JN67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeUrat / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.256 - 0.270 "
Pään korkeus0.087 - 0.097 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9366
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B26661.013.0050 Kierrelevyruuvi #6-20 1/2 tuumaa, 8000PK
€229.54 /pakkaus