GRAINGER B17273.025.0100 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, 1/4 tuuman-20 kierrekoko, 1 3/8 tuuman sisäleveys/halkaisija | CQ7RTM 166U54

GRAINGER B17273.025.0100 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 1/4 tuumaa-20 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7RTM Malli: B17273.025.0100Ristiviite: 166U54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0557
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17273.025.0100 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 1/4 tuumaa-20 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 1 3/8 tuumaa
€258.68 /pakkaus