GRAINGER B17243.031.0201 Standard U-Bolt, Steel, Zinc Plated, 5/16 Inch-18 Thread Size | CQ7RUG 166U91

GRAINGER B17243.031.0201 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, 5/16 tuuman-18 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CQ7RUG Malli: B17243.031.0201Ristiviite: 166U91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9896
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17243.031.0201 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, 5/16 tuuman-18 kierrekoko
€195.94 /pakkaus