GRAINGER B11391.075.0001 Jam Nut, 3/4 Inch-10 Thread, 1 1/4 Inch Hex Width, 27/64 Inch Hex Height, Steel, Grade A | CQ2AUY 164Y27

GRAINGER B11391.075.0001 vastamutteri, 3/4 tuumaa-10 kierre, 1 1/4 tuuman kuusioleveys, 27/64 tuuman kuusiokorkeus, teräs, luokka A

Varastossa
Tuote: CQ2AUY Malli: B11391.075.0001Ristiviite: 164Y27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1786
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B11391.075.0001 vastamutteri, 3/4 tuumaa-10 kierre, 1 1/4 tuuman kuusioleveys, 27/64 tuuman kuusiokorkeus, teräs, luokka A
€189.91 /pakkaus