GRAINGER B08450.050.0500 Kuusiokoloruuvi 1/2 tuuman 5 tuuman pituus sinkitty, 100PK | AG3BLZ 32TK83

GRAINGER B08450.050.0500 Kuusiokoloruuvi 1/2 tuuman 5 tuuman pituus galvanoitu, 100PK

Varastossa
Tuote: AG3BLZ Malli: B08450.050.0500Ristiviite: 32TK83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3693
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08450.050.0500 Kuusiokoloruuvi 1/2 tuuman 5 tuuman pituus galvanoitu, 100PK
€218.12 /pakkaus