GRAINGER B08450.037.0350 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa pituus sinkitty, 250PK | AG3BLR 32TK76

GRAINGER B08450.037.0350 Kuusiokoloruuvi, 3/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa, pituus sinkitty, 250PK

Varastossa
Tuote: AG3BLR Malli: B08450.037.0350Ristiviite: 32TK76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.615
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08450.037.0350 Kuusiokoloruuvi, 3/8 tuumaa 3-1/2 tuumaa, pituus sinkitty, 250PK
€376.28 /pakkaus