GRAINGER B08320.037.0250 Vaunupultti 3/8-16 2-1/2 tuumaa terässinkki, 300PK | AG3BHU 32TK08

GRAINGER B08320.037.0250 vaunun pultti 3/8-16 2-1/2 tuumaa terässinkki, 300PK

Varastossa
Tuote: AG3BHU Malli: B08320.037.0250Ristiviite: 32TK08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Vetolujuuskuten luokka 5 SAE J429
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08320.037.0250 vaunun pultti 3/8-16 2-1/2 tuumaa terässinkki, 300PK
€214.46 /pakkaus