GRAINGER B08280.037.0250 Hex Lag Screw 3/8 Inch 2-1/2 Inch Length Zinc, 300PK | AG3BKR 32TK52

GRAINGER B08280.037.0250 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 2-1/2 tuumaa pitkä sinkki, 300PK

Varastossa
Tuote: AG3BKR Malli: B08280.037.0250Ristiviite: 32TK52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5836
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08280.037.0250 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 2-1/2 tuumaa pitkä sinkki, 300PK
€98.77 /pakkaus