GRAINGER B01200.050.0350 Hex Head Cap Screw 1/2-13X3-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 90PK | AH8JCC 38TT93

GRAINGER B01200.050.0350 kuusiokantaruuvi 1/2-13X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 90PK

Varastossa
Tuote: AH8JCC Malli: B01200.050.0350Ristiviite: 38TT93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus3.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1966
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01200.050.0350 kuusiokantaruuvi 1/2-13X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 90PK
€115.50 /pakkaus