GRAINGER B01100.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade 5 Steel Plain, 300PK | AH8JCJ 38TT99

GRAINGER B01100.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, luokka 5 teräs, 300PK

Varastossa
Tuote: AH8JCJ Malli: B01100.062.0001Ristiviite: 38TT99

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus35 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9108
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)18.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01100.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, luokka 5 teräs, 300PK
€143.42 /pakkaus