GRAINGER AF-243652-PBS60-5PH-293T A-Frame Pegboard Truck Kit, Neliömäinen, 3/8 tuuman tapinreiät, 24 tuumaa x 42 tuumaa x 52 tuumaa koko | CQ2NGJ 4AAF5

GRAINGER AF-243652-PBS60-5PH-293T A-Frame Pegboard Truck Kit, Square, 3/8 Inch Peg Holes, 24 Inch X 42 Inch X 52 Inch Size

Varastossa
Tuote: CQ2NGJ Malli: AF-243652-PBS60-5PH-293TRistiviite: 4AAF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,246.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER WOWCART16 A-Frame Pegboard Truck Kit, pyöreä, 1/4 tuuman tapinreiät, 16 tuumaa x 20 tuumaa x 51 tuumaa koko | CQ2NGG 33HY35 WOWCART16€469.76
GRAINGER WOWCART32 A-Frame Pegboard Truck Kit, pyöreä, 1/4 tuuman tapinreiät, 32 tuumaa x 20 tuumaa, koko | CQ2NGH 33HY36 WOWCART32€640.54
GRAINGER AF-243652-PBS60-5PH-95 A-Frame Pegboard Truck Kit, Neliömäinen, 3/8 tuuman tapinreiät, 24 tuumaa X 42 tuumaa x 52 tuumaa Koko | CQ2NGK 4AAF3 AF-243652-PBS60-5PH-95€2,246.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER AF-243652-PBS60-5PH-293T A-Frame Pegboard Truck Kit, Square, 3/8 Inch Peg Holes, 24 Inch X 42 Inch X 52 Inch Size
€2,246.37 / yksikkö