Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ABA2-125-10T -hitsauslanka Aba2 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FQG 20YC85

GRAINGER ABA2-125-10T hitsauslanka Aba2 1/8 tuuman halkaisija laatikko

Varastossa
Tuote: AF7FQG Malli: ABA2-125-10TRistiviite: 20YC85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.55 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka
AWS-luokitusABA 2
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 ""
MateriaaliKupari
Vetolujuus55,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7408290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
GRAINGER ABA2-063-01T Hitsauslanka Aba2 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FQB 20YC80 ABA2-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€42.49
GRAINGER ABA2-063-10T Hitsauslanka Aba2 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FQC 20YC81 ABA2-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€342.93
GRAINGER ABA2-094-01T Hitsauslanka Aba2 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FQD 20YC82 ABA2-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€41.37
GRAINGER ABA2-094-10T Hitsauslanka Aba2 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FQE 20YC83 ABA2-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€347.55
GRAINGER ABA2-125-01T -hitsauslanka Aba2 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FQF 20YC84 ABA2-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€41.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ABA2-125-10T hitsauslanka Aba2 1/8 tuuman halkaisija laatikko
€347.55 / yksikkö