Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ABA2-063-01T Hitsauslanka Aba2 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FQB 20YC80

GRAINGER ABA2-063-01T hitsauslanka Aba2, halkaisijaltaan 1/16 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF7FQB Malli: ABA2-063-01TRistiviite: 20YC80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka
AWS-luokitusABA 2
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 ""
MateriaaliKupari
Vetolujuus55,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7408290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
GRAINGER ABA2-063-10T Hitsauslanka Aba2 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FQC 20YC81 ABA2-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€342.93
GRAINGER ABA2-094-01T Hitsauslanka Aba2 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FQD 20YC82 ABA2-094-01T1 lbPutki3 / 32 "€41.37
GRAINGER ABA2-094-10T Hitsauslanka Aba2 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FQE 20YC83 ABA2-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€347.55
GRAINGER ABA2-125-01T -hitsauslanka Aba2 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FQF 20YC84 ABA2-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€41.37
GRAINGER ABA2-125-10T -hitsauslanka Aba2 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FQG 20YC85 ABA2-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€347.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ABA2-063-01T hitsauslanka Aba2, halkaisijaltaan 1/16 tuuman putki
€42.49 / yksikkö