GRAINGER A04104.056.0125 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-1/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 150PK | AH8UQF 38ZU91

GRAINGER A04104.056.0125 kuusiokantaruuvi 9/16-12X1-1/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 150PK

Varastossa
Tuote: AH8UQF Malli: A04104.056.0125Ristiviite: 38ZU91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus1.25 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5864
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.056.0125 kuusiokantaruuvi 9/16-12X1-1/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 150PK
€222.98 /pakkaus