GRAINGER A04104.037.0125 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1-1/4 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 450PK | AH8VXZ 39AC88

GRAINGER A04104.037.0125 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1-1/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 450PK

Varastossa
Tuote: AH8VXZ Malli: A04104.037.0125Ristiviite: 39AC88

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus1.25 "
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.037.0125 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1-1/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 450PK
€205.35 /pakkaus