GRAINGER A04104.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 1800PK | AH8UPK 38ZU72

GRAINGER A04104.025.0050 kuusiokantaruuvi 1/4-20X1/2 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 1800PK

Varastossa
Tuote: AH8UPK Malli: A04104.025.0050Ristiviite: 38ZU72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.025.0050 kuusiokantaruuvi 1/4-20X1/2 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 1800PK
€237.48 /pakkaus