GRAINGER A04100.043.0200 kuusiokantainen ruuvi 7/16-14X2 teräsluokka 8 sileä, 200PK | AH8VQB 39AA28

GRAINGER A04100.043.0200 kuusiokantaruuvi 7/16-14X2 teräs, Grade 8 sileä, 200PK

Varastossa
Tuote: AH8VQB Malli: A04100.043.0200Ristiviite: 39AA28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9487
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.043.0200 kuusiokantaruuvi 7/16-14X2 teräs, Grade 8 sileä, 200PK
€208.43 /pakkaus