GRAINGER A04100.037.0075 kuusiokantainen ruuvi 3/8-16X3/4 teräsluokka 8 sileä, 600PK | AH8UNF 38ZU45

GRAINGER A04100.037.0075 kuusiokantaruuvi 3/8-16X3/4 teräsluokka 8 sileä, 600PK

Varastossa
Tuote: AH8UNF Malli: A04100.037.0075Ristiviite: 38ZU45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8811
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.037.0075 kuusiokantaruuvi 3/8-16X3/4 teräsluokka 8 sileä, 600PK
€221.43 /pakkaus