GRAINGER A04100.025.0400 Hex Head Cap Screw 1/4-20X4 Steel Grade 8 Plain, 350PK | AH8VNB 38ZZ82

GRAINGER A04100.025.0400 kuusiokantaruuvi 1/4-20X4 teräs, Grade 8 sileä, 350PK

Varastossa
Tuote: AH8VNB Malli: A04100.025.0400Ristiviite: 38ZZ82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus4"
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2709
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.025.0400 kuusiokantaruuvi 1/4-20X4 teräs, Grade 8 sileä, 350PK
€369.50 /pakkaus