GRAINGER A01300.100.0001 Hex Nut 1-8 Grade 5 Zinc Plated, 75PK | AH8UMK 38ZU26

GRAINGER A01300.100.0001 kuusiomutteri 1-8, luokka 5, sinkitty, 75PK

Varastossa
Tuote: AH8UMK Malli: A01300.100.0001Ristiviite: 38ZU26

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus55 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5238
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01300.100.0001 kuusiomutteri 1-8, luokka 5, sinkitty, 75PK
€195.30 /pakkaus