GRAINGER A01300.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade 5 Zinc Plated, 300PK | AH8UMG 38ZU23

GRAINGER A01300.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, luokka 5, sinkitty, 300PK

Varastossa
Tuote: AH8UMG Malli: A01300.062.0001Ristiviite: 38ZU23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus35 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9108
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01300.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, luokka 5, sinkitty, 300PK
€198.48 /pakkaus