GRAINGER A01200.125.0500 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7X5 Steel Grade 5 Zinc Plated, 9PK | AH8PWJ 38WZ88

GRAINGER A01200.125.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7X5 teräsluokka 5 sinkitty, 9PK

Varastossa
Tuote: AH8PWJ Malli: A01200.125.0500Ristiviite: 38WZ88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus5"
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.125.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7X5 teräsluokka 5 sinkitty, 9PK
€192.49 /pakkaus