GRAINGER A01200.087.0400 kuusiokantaruuvi 7/8-9X4 teräsluokka 5 sinkitty, 25PK | AH8PVB 38WZ58

GRAINGER A01200.087.0400 kuusiokantaruuvi 7/8-9X4 teräsluokka 5 sinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8PVB Malli: A01200.087.0400Ristiviite: 38WZ58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus4"
Min. Kierteen pituus2"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5238
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.087.0400 kuusiokantaruuvi 7/8-9X4 teräsluokka 5 sinkitty, 25PK
€180.63 /pakkaus