GRAINGER A01200.087.0350 kuusiokantaruuvi 7/8-9X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 25PK | AH8PUZ 38WZ56

GRAINGER A01200.087.0350 kuusiokantaruuvi 7/8-9X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8PUZ Malli: A01200.087.0350Ristiviite: 38WZ56

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus3.5 "
Min. Kierteen pituus2"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5568
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.087.0350 kuusiokantaruuvi 7/8-9X3-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 25PK
€163.33 /pakkaus