GRAINGER A01200.037.0150 Hex Head Cap Screw 3/8-16X1-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 350PK | AH8PPU 38WY58

GRAINGER A01200.037.0150 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 350PK

Varastossa
Tuote: AH8PPU Malli: A01200.037.0150Ristiviite: 38WY58

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8542
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.037.0150 kuusiokantaruuvi 3/8-16X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 350PK
€167.00 /pakkaus