Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8AA86 Bond / Ground Wire Hand Clamp Ins 3 jalkaa | AJ2KGL

GRAINGER 8AA86 Bond/Ground Wire käsikiristin 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2KGL Malli: 8AA86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimaus- ja maadoituslanka
Connector Type(2) Käsikiinnittimet
Halkaisija3/16 "eristys
Eristeen väriPoista valinta
EristysmateriaaliVinyyli
Vaijerin pituus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)19.3
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • Puristimen koko: 3/4 "
    • Langan materiaali: Hiiliteräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijaVaijerin pituusHinta
GRAINGER 8AA85 Bond / Ground Wire Alligator Clip 3 jalkaa AJ2KGK 8AA85(2) Alligaattorin leikkeet3/16 "eristys3ft.€52.21
GRAINGER 8AAK4 Bond / Ground Wire Hand Clamp eristämätön 3 jalkaa | AJ2KGN 8AAK4(2) Käsikiinnittimet5 / 32 "3ft.€133.21
GRAINGER 8AAM4 Bond / Ground Wire Clamp / Alligator Clip 5 jalkaa | AJ2KGP 8AAM4Alligaattoripidike, C-kiinnike3/16 "eristys5ft.€90.37
GRAINGER 8AAM5 Bond / Ground Wire Clamp / Alligator Clip 10 jalkaa | AJ2KGQ 8AAM5Alligaattoripidike, C-kiinnike3/16 "eristys10ft.€90.37
GRAINGER 9MEH7 Bond / Ground Wire Hand Clamp Eristetty 10 jalkaa AJ2KRJ 9MEH7(2) Käsikiinnittimet3/16 "eristys10ft.€145.92
GRAINGER 9UP78 Liimaus / maadoitusjohdon käsikiinnike 5 jalkaa AJ2KUF 9 UP78(2) Käsikiinnittimet5 / 32 "5ft.€133.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8AA86 Bond/Ground Wire käsikiristin 3 jalkaa
€132.54 / yksikkö