Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4YKC5 Punottu liitin 1/2 Puristus x 7/8 Bc x 9 L | AE2MUK

APPROVED VENDOR 4YKC5 punottu liitin 1/2 puristus x 7/8 bc x 9 L

Varastossa
Tuote: AE2MUK Malli: 4YKC5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiComp
Sisempi ydinPVC
Pituus9"
MateriaaliPunottu nailon
Max. Työpaine250 PSI
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.175 F
pistorasia7 / 8 "
Pistorasian tyyppiBallcock
Dia ulkopuolella.7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Suorittaa loppuunSisääntulon kokopistorasiaPistorasian tyyppiDia ulkopuolella.Tuloaukon tyyppiSisempi ydinHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 11K755 punottu liitin 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNJ 11K75540 astetta 180 astettaRuostumaton teräs1 / 2 "1 / 2 "IFJ1 / 2 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€8.05
Hyväksytty myyjä 11K756 punottu liitin 1/2 Comp x 1/2 Fip | AA3GNK 11K75640 astetta 180 astettaRuostumaton teräs1 / 2 "1 / 2 "IFJ1 / 2 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€9.49
Hyväksytty myyjä 11K757 punottu liitin 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNL 11K75740 astetta 180 astettaRuostumaton teräs3 / 8 "1 / 2 "IFJ1 / 2 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€5.84
Hyväksytty myyjä 11K758 punottu liitin 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNM 11K75840 astetta 180 astettaRuostumaton teräs3 / 8 "1 / 2 "IFJ1 / 2 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€5.08
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 11K759 Punottu liitin 3/8 Comp x 1/2 Fip | AA3GNN 11K75940 astetta 180 astettaRuostumaton teräs3 / 8 "1 / 2 "IFJ1 / 2 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€8.64
Hyväksytty myyjä 11K760 punottu liitin 3/8 Comp x 3/8 Comp | AA3GNP 11K76040 astetta 180 astettaRuostumaton teräs3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€7.01
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 11K761 Punottu liitin, 3/8 "x 3/8" | AA3GNQ 11K76140 astetta 180 astettaRuostumaton teräs3 / 8 "3 / 8 "Comp3 / 8 "CompKolminkertaisesti vahvistettu PVC€6.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YKC5 punottu liitin 1/2 puristus x 7/8 bc x 9 L
€3.89 / yksikkö