Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 7263 Tyhjä paneeli 0.7 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AF6YKA 20PW31

GRAINGER 7263 Tyhjä paneeli 0.7 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF6YKA Malli: 7263Ristiviite: 20PW31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä paneeli
Lisävarusteryhmäverkko
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus0.7 "
MateriaaliTeräs
Porttien lukumäärä0
TyyppiRack Mount
Leveys568614 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544429000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 paketin määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GRAINGER 7261 Tyhjä paneeli 0.9 tuuman korkeus x 2.4 tuuman leveys | AF6YJY 20PW29 72610.9 "568642 "€9.73
GRAINGER 7262 Tyhjä paneeli 1.1 tuuman korkeus x 4.2 tuuman leveys | AF6YJZ 20PW30 72621.1 "568643 "€17.25
GRAINGER 7264 tyhjä paneeli 1 tuuman korkeus x 7.7 tuuman leveys | AF6YKB 20PW32 72641"568576 "€36.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 7263 Tyhjä paneeli 0.7 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys
€28.78 / yksikkö