HYVÄKSYTTY Myyjä 02358 Kierretanko tavallinen 7 / 16-20 x 12 jalkaa AB6XUW 22P380

APPROVED VENDOR 02358 Kierretanko tasainen 7/16-20 x 12 jalkaa

Tuote: AB6XUW Malli: 02358Ristiviite: 22P380
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-20
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3253
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 02358 Kierretanko tasainen 7/16-20 x 12 jalkaa
€33.92 / yksikkö