Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 707484-1208 Naarasadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQP 20XR13

GRAINGER 707484-1208 Naarassovitin Low Lead Messinki 500 psi

Varastossa
Tuote: AG9MQP Malli: 707484-1208Ristiviite: 20XR13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Yhteys3/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPT
Kytkimen kuvausMies Nainen
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvausHinta
GRAINGER 707411-1202 naarasadapteri matalalyijyinen messinki 500 psi | AG9MPX 20XP96 707411-12023/4 "GH x 1 / 8-27 FNPTNainen€18.59
GRAINGER 707422-1204 Naarasadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQB 20XR01 707422-12043/4 "FGH x 1/4" pakkausNainen / puristus€23.23
GRAINGER 707482-1208 Naarasadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQM 20XR11 707482-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 FNPTTupla Nainen€19.79
GRAINGER 707482-1212 Naarasadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQN 20XR12 707482-12123/4 "FGH x 3 / 4-14 FNPTTupla Nainen€18.35
GRAINGER 707484-121208 Naarasadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQQ 20XR14 707484-1212083/4 "FGH x 3 / 4-14 MNPT / FNPTMies Nainen€15.83
GRAINGER P101-040 naarassovitin, aikataulu Dwv, 4 tuumaa x 4 tuumaa sovitusputken koko | CQ3ZYH 56GX17 P101-040--€31.25
GRAINGER P101-060 naarassovitin, aikataulu Dwv, 6 tuumaa x 6 tuumaa sovitusputken koko | CQ3ZYJ 56GX18 P101-060--€94.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 707484-1208 Naarassovitin Low Lead Messinki 500 psi
€17.21 / yksikkö