Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 707401-1208 Naaras kääntyvä 1/2 x 3/4 tuumaa | AG9MPP 20XP89

GRAINGER 707401-1208 Naaras kääntyvä 1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9MPP Malli: 707401-1208Ristiviite: 20XP89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kääntyvä
Yhteys1 / 2-14 FNPT x 3/4 "FGH
Kytkimen kuvausTupla Nainen
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvausHinta
GRAINGER 707401-1212 Naaras kääntyvä matalalyijyinen messinki 500 psi | AG9MPQ 20XP90 707401-12123 / 4-14 FNPT x 3/4 "FGHTupla Nainen€19.40
GRAINGER 707420-1204 Nainen kääntyvä matala lyijy messinki 500 psi | AG9MPY 20XP97 707420-12043/4 "FGH x 1 / 4-18 MNPTMies Nainen€29.47
GRAINGER 707420-1206 Naaras kääntyvä matalalyijyinen messinki 500 psi | AG9MPZ 20XP98 707420-12063/4 "FGH x 3 / 8-18 MNPTMies Nainen€30.10
GRAINGER 707420-1208 Nainen kääntyvä matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQA 20XP99 707420-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTMies Nainen€25.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 707401-1208 Naaras kääntyvä 1/2 x 3/4 tuumaa
€18.10 / yksikkö