Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 707420-1206 Naaras kääntyvä matalalyijyinen messinki 500 psi | AG9MPZ 20XP98

GRAINGER 707420-1206 Naaras kääntyvä matalalyijyinen messinki 500 psi

Varastossa
Tuote: AG9MPZ Malli: 707420-1206Ristiviite: 20XP98

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€30.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kääntyvä
Yhteys3/4 "FGH x 3 / 8-18 MNPT
Kytkimen kuvausMies Nainen
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvausHinta
GRAINGER 707401-1208 Naaras kääntyvä 1/2 x 3/4 tuumaa | AG9MPP 20XP89 707401-12081 / 2-14 FNPT x 3/4 "FGHTupla Nainen€18.10
GRAINGER 707401-1212 Naaras kääntyvä matalalyijyinen messinki 500 psi | AG9MPQ 20XP90 707401-12123 / 4-14 FNPT x 3/4 "FGHTupla Nainen€19.40
GRAINGER 707420-1204 Nainen kääntyvä matala lyijy messinki 500 psi | AG9MPY 20XP97 707420-12043/4 "FGH x 1 / 4-18 MNPTMies Nainen€29.47
GRAINGER 707420-1208 Nainen kääntyvä matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQA 20XP99 707420-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTMies Nainen€25.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 707420-1206 Naaras kääntyvä matalalyijyinen messinki 500 psi
€30.10 / yksikkö