Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 6JZF9 Asennusalusta, 24V AC/Dc, Musta, Pino Light Led Module, Alumiini | CQ7QRP

GRAINGER 6JZF9 Mounting Base, 24V Ac/Dc, Black, Stack Light Led Module, Aluminum

Varastossa
Tuote: CQ7QRP Malli: 6JZF9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 6JZG0 Asennusalusta, 90 - 240 V AC, Musta, Pinovalo-LED-moduuli, Muovi | CQ7QRQ 6JZG0€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6JZF9 Mounting Base, 24V Ac/Dc, Black, Stack Light Led Module, Aluminum
€58.52 / yksikkö