GRAINGER 62585104 Tube Stock, Standard Grade, Uhmw Polyeteeni | CH6KNL 482U61

GRAINGER 62585104 Tube Stock, Standard Grade, Uhmw Polyeteeni

Tuote: CH6KNL Malli: 62585104Ristiviite: 482U61
€446.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Kitkakerroin0.12
LuokkaStandardi
Kovuus66D
Sisällä Dia.2 3 / 4 "
Sisällä Dia. Toleranssi+ 0.25 / -0 "
MateriaaliUHMW polyeteeni
Maks. Lämpötila180 astetta F
Min. Lämpötila-20 astetta F
Dia ulkopuolella.3 1 / 8 "
Dia. Toleranssi+ 0.25 / -0 "
ShapePyöreät putket
Vetolujuus5800 psi
Seinämän paksuus3 / 16 "
Seinämän paksuuden toleranssi+25/-0 %

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0735
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta
GRAINGER 1UWU1 Tube Stock, Uhmw Polyeteeni, 3 Ft. Pituus, 2 3/4 tuumaa sisähalkaisija. | CH6JAQ 1UWU12 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "€118.02
Tarjouspyyntö
GRAINGER 62458104 Tube Stock, Uhmw Polyeteeni, 10 Ft. Pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija. | CH6KNF 482U60 624581043 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€432.17
Tarjouspyyntö
GRAINGER 62461104 Tube Stock, Uhmw Polyeteeni, 10 Ft. Pituus, 1/4 tuuman sisähalkaisija. | CH6KNG 482U58 624611041 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€198.31
Tarjouspyyntö
GRAINGER 62504104 Tube Stock, Uhmw Polyeteeni, 10 Ft. Pituus, 1 tuuman sisähalkaisija. | CH6KNH 482U54 625041041"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€235.48
Tarjouspyyntö
GRAINGER 62523104 Tube Stock, Uhmw Polyeteeni, 10 Ft. Pituus, 1 3/8 tuuman sisähalk. | CH6KNJ 482U57 625231041 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€595.35
Tarjouspyyntö
GRAINGER 62567104 Tube Stock, Uhmw Polyeteeni, 10 Ft. Pituus, 2 1/4 tuumaa sisähalkaisija. | CH6KNK 482U53 625671042 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€482.93
Tarjouspyyntö
GRAINGER 62599104 Tube Stock, Standard Grade, Uhmw Polyeteeni | CH6KNM 482U62 625991043 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€850.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 62585104 Tube Stock, Standard Grade, Uhmw Polyeteeni
€446.17 / yksikkö