GRAINGER 6200R-F-626-AL Hälytetty poistolaite sopii 3 tuuman leveyteen | AH8JKK 38UK53

GRAINGER 6200R-F-626-AL Hälytinpoistumislaite sopii 3 tuuman leveyteen

Varastossa
Tuote: AH8JKK Malli: 6200R-F-626-ALRistiviite: 38UK53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHälytetty poistumislaite
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys36 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle3"
Oven paksuus2.25 "
Luokka1
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä: Poistu laitteesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysPaloSopii pylvään leveydelleOven paksuusHinta
GRAINGER 6200R-FA-626-AL Hälytetty poistumislaite Vannelaite 48 Ovi | AH8JKJ 38UK52 6200R-FA-626-AL48 "Kyllä3"1-3/4" to 2-1/4"€697.88
GRAINGER 6200R-A-626-AL Hälytinpoistumislaite Hex Dogging Sopii 4 tuumalle | AH8JKL 38UK54 6200R-A-626-AL48 "Ei4"2.25 "€637.38
GRAINGER 6200R-626-AL Hälytetty poistumislaite Vannelaite 36 Ovi | AH8JKM 38UK55 6200R-626-AL36 "Ei3"1-3/4" to 2-1/4"€1,308.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6200R-F-626-AL Hälytinpoistumislaite sopii 3 tuuman leveyteen
€657.55 / yksikkö