GRAINGER 6166-DL Drum Liner 55 Gallona 18 mil Natural | AG9RQK 21YL68

GRAINGER 6166-DL Drum Liner 55 Gallona 18 mil Natural

Varastossa
Tuote: AG9RQK Malli: 6166-DLRistiviite: 21YL68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupäällyste
Koko55 gal.
VäriLuonnollinen
Rumpu Dia.22.5 "
Mitata18 tuhat
Pituus34.25 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suorasivuinen, hieman uurrettu saumaton, tyhjiömuovattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriRumpu Dia.MitataPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER 1164-DL-AS Rumpusuojus 55 gallonaa 15 mil Pink AG9RQJ 21YL66 1164-DL-AS55 gal.Vaaleanpunainen22.5 "15 tuhat33.875 "Matalan tiheyden polyeteeni-1€39.95
GRAINGER 6550-40 Drum Liner 55 Gallona 18 mil Natural | AG9RQL 21YL69 6550-4055 gal.Luonnollinen22.5 "18 tuhat34 "Matalan tiheyden polyeteeni-1€52.97
GRAINGER F55/40-10-01 Drum Liner 55 Gallona 10 mil Natural PK50 | AG9RQM 21YL70 F55 / 40-10-0155 gal.Luonnollinen22.5 "10 tuhat40 "Matalan tiheyden polyeteeni-50€881.58
GRAINGER 375610R-PL Drum Liner 55 Gallona 10 mil Natural PK50 | AG9RQN 21YL72 375610R-PL55 gal.Luonnollinen22.5 "10 tuhat56 "Matalan tiheyden polyeteeni-50€1,176.29
GRAINGER 386504F Rumpusuojus 55 gallonaa 4 mil Natural PK50 AG9RQP 21YL74 386504F55 gal.Luonnollinen38 "4 tuhat65 "Matalan tiheyden polyeteeni-50€288.70
GRAINGER 427206F Rumpusuojus 85 gallonaa 6 mil Natural PK40 AG9RQQ 21YL76 427206F85 gal.Luonnollinen42 "6 tuhat72 "Matalan tiheyden polyeteeni-40€502.29
GRAINGER G28D04R Rumpupäällyste 55 gallonaa 4 mil Kirkas PK125 | AG9RQR 21YL78 G28D04R55 gal.Poista valinta-4 tuhat-Matalan tiheyden polyeteeni-125€278.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6166-DL Drum Liner 55 Gallona 18 mil Natural
€45.32 / yksikkö