Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZMR9 Carriage Bolt, Ribbed, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 5/16 Inch-18 Thread Size | CP8VBL

GRAINGER 5ZMR9 Carriage Bolt, Ribbed, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 5/16 Inch-18 Thread Size

Varastossa
Tuote: CP8VBL Malli: 5ZMR9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZMR9 Carriage Bolt, Ribbed, Steel, Grade 5, Zinc Plated, 5/16 Inch-18 Thread Size
€66.57 /pakkaus