Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZMP9 Carriage Bolt, Ribbed, Grade 5, Zinc Plated, 1/4 Inch-20 Thread Size, 3/4 Inch Length | CP8VCE

GRAINGER 5ZMP9 Carriage Bolt, Ribbed, Grade 5, Zinc Plated, 1/4 Inch-20 Thread Size, 3/4 Inch Length

Varastossa
Tuote: CP8VCE Model: 5ZMP9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZMP9 Carriage Bolt, Ribbed, Grade 5, Zinc Plated, 1/4 Inch-20 Thread Size, 3/4 Inch Length
€62.50 /pakkaus