GRAINGER 5CVH3 Hex Nut, 1 3/4 5 Thread, 2 3/4 Inch Hex Width, 1 23/32 Inch Hex Height, Steel | CQ2BAC

GRAINGER 5CVH3 Hex Nut, 1 3/4 5 Thread, 2 3/4 Inch Hex Width, 1 23/32 Inch Hex Height, Steel

Varastossa
Tuote: CQ2BAC Malli: 5CVH3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,929.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.4925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CVH3 Hex Nut, 1 3/4 5 Thread, 2 3/4 Inch Hex Width, 1 23/32 Inch Hex Height, Steel
€1,929.19 /pakkaus