GRAINGER 5CTL2 täysin kierretappi, 1/2 13 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi | CP9RHX

GRAINGER 5CTL2 täyskierteinen tappi, 1/2 13 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CP9RHX Malli: 5CTL2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6562
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CTL2 täyskierteinen tappi, 1/2 13 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi
€298.03 /pakkaus