GRAINGER 5CKW9 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 3/4 Inch Size-10 Thread Size | CQ7ETB

GRAINGER 5CKW9 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 3/4 Inch Size-10 Thread Size

Varastossa
Tuote: CQ7ETB Model: 5CKW9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,835.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.2575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKW9 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 3/4 Inch Size-10 Thread Size
€1,835.70 /pakkaus