GRAINGER 5CKK5 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Black Oxide, 1 Inch Size-8 Thread Size | CQ7EUU

GRAINGER 5CKK5 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Black Oxide, 1 Inch Size-8 Thread Size

Varastossa
Tuote: CQ7EUU Model: 5CKK5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,799.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.549
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKK5 Structural Bolt, Steel, A490 Type 1, Black Oxide, 1 Inch Size-8 Thread Size
€1,799.77 /pakkaus