GRAINGER 5CKF9 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 1 3/4 Inch Length | CQ7EUD

GRAINGER 5CKF9 rakennepultti, teräs, sinkin keltainen, 3/4 tuuman koko - 10 kierrekoko, 1 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CQ7EUD Malli: 5CKF9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,622.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.834
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKF9 rakennepultti, teräs, sinkin keltainen, 3/4 tuuman koko - 10 kierrekoko, 1 3/4 tuuman pituus
€1,622.25 /pakkaus