Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDELMANN 5330ST Jarruletku U.s.kierre L30 In | AD9XJL 4VNP6

EDELMANN 5330ST Brake Line Usthread L30 In

Varastossa
Tuote: AD9XJL Malli: 5330STRistiviite: 4VNP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruletku
Suorittaa loppuunSuper Terne -takki
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8 "-24
Putken koko3 / 16 "
TyyppiUSThread

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1084
Laivan korkeus (cm)0.47
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)0.47
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoPutken kokoTyyppiHinta
EDELMANN 360ST -jarruputken koko 3/16 tuumaa L60 tuumaa | AD9XGY 4VNH7 360ST60 "-3 / 16 "Standardi€9.08
EDELMANN 408ST jarruletkun koko 1/4 tuumaa L8 tuumaa | AD9XGZ 4VNH8 408ST8"-1 / 4 "Standardi€3.50
EDELMANN 420ST jarruputken koko 1/4 tuumaa L20 tuumaa | AD9XHB 4VNJ1 420ST20 "-1 / 4 "Standardi€4.46
EDELMANN 451ST -jarruputken koko 1/4 tuumaa L51 tuumaa | AD9XHE 4VNJ4 451ST51 "-1 / 4 "Standardi€10.63
EDELMANN 512ST -jarruputken koko 5/16 tuumaa L12 tuumaa | AD9XHH 4VNJ7 512ST12 "-5 / 16 "Standardi€5.79
EDELMANN 530ST jarruletkun koko 5/16 tuumaa L30 tuumaa | AD9XHK 4VNJ9 530ST30 "-5 / 16 "Standardi€9.54
EDELMANN 540ST jarruletkun koko 5/16 tuumaa L40 tuumaa | AD9XHL 4VNK1 540ST40 "-5 / 16 "Standardi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDELMANN 5330ST Brake Line Usthread L30 In
€7.93 / yksikkö