GRAINGER 5CKF7 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 5/8 Inch Size-11 Thread Size, 2 Inch Length | CQ7EUP

GRAINGER 5CKF7 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 5/8 Inch Size-11 Thread Size, 2 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7EUP Malli: 5CKF7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,444.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.7275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKF7 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 5/8 Inch Size-11 Thread Size, 2 Inch Length
€1,444.83 /pakkaus