GRAINGER 5CKF3 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 1/2 Inch Size-13 Thread Size, 1 1/4 Inch Length | CQ7ETX

GRAINGER 5CKF3 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 1/2 Inch Size-13 Thread Size, 1 1/4 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7ETX Malli: 5CKF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.1074
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKF3 Structural Bolt, Steel, Zinc Yellow, 1/2 Inch Size-13 Thread Size, 1 1/4 Inch Length
€842.81 /pakkaus